- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 200v 扇風機のおすすめ人気ランキング
200v 扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新77件の「200v 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v 送風機」、「工場扇 大型」、「大型扇風機 100cm」などの商品も取り扱っております。
機能
左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番
813-1207
セット内容
本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質
ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)
9.5
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
2段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質
スチール/ポリプロピレン
質量(g)
4600
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80
コード長さ(m)
1.8
ハネ径(cm)
43.5
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×700×1120~1430
風量調整
風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動)
アズワン品番
64-8929-19
1台
¥10,900
税込¥11,990
8日以内出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)
9.3
タイプ
無段速調式
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量無段階調節
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など
仕様
PL保険:加入
質量(kg)
約38.5
電流(A)
3.70/4.10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
329/385
風量(m3/min)
658/678
電源コード(m)
約2.4
騒音値(dB)
75/76
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×380×1220
風速(m/min)
189/192
保証期間
1年
ハネ径(mm)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
13.1
コード長さ(m)
2.0
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
180/265
最大風速(m/min)
445/520
最大風量(m3/min)
270/310
トラスコ品番
390-6515
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×735×1260
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
10.4
コード長さ(m)
1.9
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
4
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
首振角度(°)
87
電気代の目安
2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)
鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
eG3
アズワン品番
64-9622-77
上下角度調整
○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など
電圧(V)
単相100
羽根枚数
3
モーター
全閉式
電源コード(m)
約2.4
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
アルミ
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
80
風量(m3/min)
760
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1090×880×1140
質量(kg)
105
電源コード種類(mm2×芯数×m)
2.0×4×10
耐熱クラス
B
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
羽根枚数
4
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2(アース付)
首振角度(°)
(左右)90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
908×816×1196
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
可動範囲
45°(上向40°、下向5°)
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。
色
黒
奥行(mm)
415
電源(V)
100
電源コード(m)
約2.5
機能
サーマルプロテクター内蔵
風量調整
無段階切替
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
360°
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)
三相200
ダクト径(Φmm)
420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
400
その他
ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番
119-9013
質量(kg)
26
風量(m3/min)50Hz/60Hz
78/91
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×519
モーター極数(P)
4
モーター出力(W)
400
1台
¥93,498
税込¥102,848
3日以内出荷
トラスコ品番
813-1236
質量(kg)
7.7
電流(A)
0.29
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
3
モーター
全閉型
電源コード(m)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)
71/86
風量調整
2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)
79/90
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷